SIEMENS - IWLAN 1x N-Connect/1x RSMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, Bahn, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755TH10
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - versilbert
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855556
Sonepar Artikelnummer
120747485
Hersteller Artikelnummer
6XV18755TH10
Hersteller Typ
6XV1875-5TH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755TH10
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 100 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 100 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.120 kg
- Flexible Verbindungsleitung
- Länge: 1 m
- Geeignet für den Anschluss von Koaxialkabeln oder Antennen
- Minimaler Dämpfungsgrad zur Sicherstellung der Signalqualität
- Flammschutz
- Chemisch beständig und silikonfrei
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Reduzierte Signalbeeinträchtigung durch geringe Dämpfung
- Robustheit durch chemische Beständigkeit und Flammschutz
- Einfacher Anschluss an aktive Geräte
N-Connect/ R-SMA Male/Male Flexible Connection Cable
Vorkonfektioniert und für Bahnanwendungen geeignet, bietet dieses flexible Verbindungskabel eine Länge von 1 m für den Anschluss von Antennen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


