SIEMENS - IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755LH50
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855402
Sonepar Artikelnummer
120543149
Hersteller Artikelnummer
6XV18755LH50
Hersteller Typ
6XV1875-5LH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755LH50
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.400 kg
- Länge: 5m
- Stecker: N-Connect/SMA Stecker/Stecker
- Geringe Dämpfung für optimale Signalqualität
- Flammschutz
- Chemisch beständig
- Silikonfrei
- Minimale Beeinträchtigung der Funkqualität durch geringe Dämpfung.
- Robust und langlebig durch chemische Beständigkeit.
- Sichere Verwendung durch integrierten Flammschutz.
N-Connect/SMA male/ male flexible Connection Cable
Vorkonfektionierte, flexible Verbindungsleitung mit einer Länge von 5m zum Anschluss einer Antenne an ein Mobilfunk-Endgerät.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


