SIEMENS - IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, Bahn, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755UH20
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - versilbert
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855594
Sonepar Artikelnummer
120755901
Hersteller Artikelnummer
6XV18755UH20
Hersteller Typ
6XV1875-5UH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755UH20
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 100 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 100 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.200 kg
- Typ: N-Connect/SMA Male/Male
- Länge: 2 m
- Geeignet für: Bahnanwendungen
- Flammschutz: Ja
- Silikonfrei: Ja
- Chemische Beständigkeit: Ja
- Dämpfung: Geringe Dämpfung, minimale Beeinträchtigung des Funksignals
- Einfache Integration mit Mobilfunk-Endgeräten.
- Erhöht die Signalqualität durch minimale Dämpfung.
- Spezielle Konstruktion für hohe Anforderungen in Bahnanwendungen.
- Hohe Zuverlässigkeit durch Flammschutz und chemische Beständigkeit.
- Umweltfreundlich mit silikonfreien Materialien.
N-Connect/ SMA Male/Male Flexible Connection Cable
Vorkonfektioniert und geeignet für Bahnanwendungen, bietet dieser flexible Verbindungskabel die ideale Lösung für den Anschluss einer Antenne an ein Mobilfunk-Endgerät.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


