SIEMENS - IWLAN 1x QMA / 1x N-Connect Male/Female flexible Adapterleitung, Bahn, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755VH10
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - versilbert
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855617
Sonepar Artikelnummer
120747498
Hersteller Artikelnummer
6XV18755VH10
Hersteller Typ
6XV1875-5VH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755VH10
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 100 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 100 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.090 kg
- Länge: 1 m
- Geeignet für Bahnanwendungen
- Geringe Dämpfung für minimale Beeinträchtigung der Funkqualität
- Flammschutz
- Chemisch beständig
- Silikonfrei
- Einfacher Anschluss von Antennen mit QMA-Anschluss an flexible Verbindungsleitungen mit N-Connect-Anschluss
- Hohe Zuverlässigkeit durch geringe Dämpfung
- Erhöhte Sicherheit durch Flammschutz
QMA/ N-Connect Male/Female Flexible Connection Cable
Vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet; flexible Adapterleitung von Antenne mit QMA-Buchse zu Antennen-Anschlussleitung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


