SIEMENS - IWLAN 2x N-Connect Male/Male flexible Verbindungsleitung, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755AN10
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Verseilelement - nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852661
Sonepar Artikelnummer
120747491
Hersteller Artikelnummer
6XV18755AN10
Hersteller Typ
6XV1875-5AN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18755AN10
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.820 kg
- Länge: 10m
- Typ: flexible Leitung
- Geeignet für: IWLAN und Mobilfunk
- Flammschutz: Ja
- Chemische Beständigkeit: Ja
- Silikonfrei: Ja
- Geringe Dämpfung für minimale Beeinträchtigung der Signalqualität
- Einfacher Anschluss von Antennen an aktive Geräte
- Verbesserte Signalqualität durch geringe Dämpfung
- Hohe Zuverlässigkeit durch chemische Beständigkeit und Flammschutz
- Flexibles Design für vielseitige Anwendungen
N-Connect male/male flexible Connection Cable
Das N-Connect Kabel ist eine vorkonfektionierte flexible Verbindungslösung mit einer Länge von 10m, ideal für den Anschluss von Antennen, geeignet für IWLAN und Mobilfunk.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


