Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - IWLAN 2x N-Connect Male/Male flexible Verbindungsleitung, 1m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - IWLAN 2x N-Connect Male/Male flexible Verbindungsleitung, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18755AH10

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 1.4 mm

  • Verseilelement - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018359299897

Sonepar Artikelnummer

120747488

Hersteller Artikelnummer

6XV18755AH10

Hersteller Typ

6XV1875-5AH10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18755AH10

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.141 kg

    N-Connect male/male flexible Connection Cable

    This vorkonfektioniert cable is designed for flexible connections, typically used for the connection of antennas in IWLAN and mobile communication applications.

    Technische Details:

    • Länge: 1m
    • Typ: Flexible Leitung für Antennenanschluss
    • Geeignet für: IWLAN und Mobilfunk
    • Geringe Dämpfung für minimale Beeinträchtigung der Funksignalqualität
    • Flammschutz, chemisch beständig und silikonfrei

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss an aktive Geräte mit N-Connect Stecker/Stecker
    • Optimale Signalqualität dank geringer Dämpfung
    • Robuste Bauweise für langlebige Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie