SIEMENS - IWLAN Access P,oint 450 Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 3xR-SMA, PLUG-Schacht, USA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57861FC000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169240512
Sonepar Artikelnummer
121121149
Hersteller Artikelnummer
6GK57861FC000AB0
Hersteller Typ
6GK5786-1FC00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57861FC000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
251 mm
Höhe:
251 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.400 kg
- 1 Radio, 3 R-SMA-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenzen: 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45, max. 1 Gbit/s
- PoE, redundante DC 24 V
- Klemmblock, 110 - 230 V AC via PS791-2AC
- IP65, Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C
- WPA2/802.11i/e
- Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch
- Optionale MPCIE-R1-ABGN-U3 Karte inkludiert
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse für hohe mechanische Anforderungen
- Hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65
- Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C
- Resistent gegen Betauung, UV- und Salzsprühnebel
- Widerstandsfähig gegen Zerstörung durch Anschlüsse innerhalb des Gerätes
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, um das System zu erweitern
IWLAN Access Point, SCALANCE W786-1 RJ45
Sehr robuster Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Einsatz unter rauen Klimabedingungen, wie für die Montage im Außenbereich und in öffentlich zugänglichen Bereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


