SIEMENS - IWLAN Access Point, 450 Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 3xR-SMA, PLUG-Schacht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57881FC000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239073
Sonepar Artikelnummer
120747419
Hersteller Artikelnummer
6GK57881FC000AA0
Hersteller Typ
6GK5788-1FC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57881FC000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.899 kg
- 1 Radio mit 3 R-SMA-Antennenanschluss
- Unterstützung von iFeatures via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s, PoE
- Redundante DC 24 V
- Klemmblock, IP30
- Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
- Plug-Schacht
- Zulässig für den Betrieb außerhalb USA/Israel
- Geeignet für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe
- Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures)
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Antennenportfolio und Montagezubehör
Iwlan Access Point, Scalance W788-1 Rj45
Der Access Point mit einem eingebauten Funkinterface ermöglicht stabile drahtlose Verbindungen in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


