SIEMENS - IWLAN Access Point, IEEE 802.11ax, 601Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 1xR-SMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57621AJ006AA0
Max. Übertragungsrate - 601 Mbit/s
Ethernet - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623025948
Sonepar Artikelnummer
121212509
Hersteller Artikelnummer
6GK57621AJ006AA0
Hersteller Typ
6GK5762-1AJ00-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57621AJ006AA0
Max. Übertragungsrate:
601 Mbit/s
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 1 Radio, 1 R-SMA-Antennenanschluss
- IEEE 802.11ax, 2,4/5GHz
- Brutto-Data-Rate: 601 Mbit/s
- 1x RJ45 max. 1000 Mbit/s
- DC 24 V, Klemmblock
- IP20, Betriebstemperatur: 0... +55°C
- Landeszulassungen beachten! CERT ID: ELAX-W1-RJ-E1
- Lieferumfang: Sicherheitshinweise deutsch/englisch, 1x Klemmblock; z. Betrieb außerhalb USA/Israel
- Ermöglicht zuverlässige und schnelle drahtlose Verbindungen in industriellen Umgebungen.
- Kompatibel mit den neuesten WLAN-Standards für zukunftssichere Netzwerklösungen.
- Einfache Installation und Inbetriebnahme, auch außerhalb der USA und Israel.
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen.
Iwlan Access Point, Scalance WAB762-1
The IWLAN Access Point, SCALANCE WAB762-1, provides high-speed wireless connectivity with advanced features for robust industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


