SIEMENS - IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11ax, 1201Mbit/s, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Slot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57631AL007DA0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Bridgefunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622944745
Sonepar Artikelnummer
121121902
Hersteller Artikelnummer
6GK57631AL007DA0
Hersteller Typ
6GK5763-1AL00-7DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57631AL007DA0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
152.5 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 1 Radio, 2,4/5 GHz
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Brutto-Data-Rate 1201 Mbit/s
- 2 R-SMA-Anschlüsse
- 4x10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port
- Redundante DC 24V
- IP30
- Temperaturbereich: -30..+60°C
- CLP-Schacht, DI/DO
- Geeignet zum Betrieb außerhalb der USA/Israel
- Drahtlose Inbetriebnahme auf der Anlage
- Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke
- Zuverlässige Funkverbindung
- Platzsparender Einbau auf Standardhutschiene
- Erweiterbar mit Videodaten
- Umfangreiches Zubehör für optimale Systemanpassung
IWLAN Access Point, SCALANCE WAM763-1
Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen wie Einschienenhängebahnen und fahrerlosen Transportsystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


