SIEMENS - IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11ax, 1201Mbit/s, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Slot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57631AL007DB0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Bridgefunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623088325
Sonepar Artikelnummer
121122063
Hersteller Artikelnummer
6GK57631AL007DB0
Hersteller Typ
6GK5763-1AL00-7DB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57631AL007DB0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
152.5 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
- 1 Radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Brutto-Datenrate von 1201 Mbit/s
- 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port
- Redundante DC 24V, Klemmenblock
- IP30, Betriebstemperatur von -30..+60°C
- 2 R-SMA-Anschlüsse
- Unterstützung von iFeatures via CLP
- Platzsparender Einbau auf Standardhutschiene
- Für den Betrieb in den USA: Lieferumfang Abdeckung CLP-Steckplatz und Antennanschlüsse
- Drahtlose Inbetriebnahme auf der Anlage ermöglicht
- Einfache und kostengünstige drahtlose Maschinenvernetzung
- Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) mit definierten Antwortzeiten
- Zuverlässige Funkverbindung und zukunftssicher durch Konformität mit IEEE 802.11
- Drahtloser Zugang für Service und Wartung
- Effizienter Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS)
- Erweiterbar mit Videodaten und breitem Zubehörportfolio
Iwlan Access Point, SCALANCE WAM763-1
Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen wie Einschienenhängebahnen und fahrerlosen Transportsystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


