SIEMENS - IWLAN Access Point,IP30,IEEE802.11ax,1201Mbit,4xRJ45,2xR-SMA,CLP-Slot,MiddleEast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57631AL007DC0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Bridgefunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623153016
Sonepar Artikelnummer
121212483
Hersteller Artikelnummer
6GK57631AL007DC0
Hersteller Typ
6GK5763-1AL00-7DC0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57631AL007DC0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
152.5 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
- 1 Radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- 2 R-SMA-Anschlüsse
- 1201 Mbit/s (brutto) Datenrate
- 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports
- Redundante DC 24V Stromversorgung
- IP30 Schutzart
- Temperaturbereich: -30 bis +60 °C
- DI/DO Schnittstelle
- CLP-Schacht
- Lieferumfang: Abdeckung CLP-Steckplatz, Abdeckungen Antennanschlüsse, 3x Klemmenblock
- Landesspezifische Zulassungen beachten! CERT ID: MSAX-W1-RJ-E2
- Erhöhte Netzwerkgeschwindigkeit und -effizienz durch Wi-Fi 6
- Robuste Leistung in schwierigen Umgebungen
- Flexibilität durch mehrere Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Installation und Konfiguration dank vorliegendem Zubehör
- Verlässliche Stromversorgung durch redundante Optionen
- Geeignet für den Einsatz in Ägypten und Israel
IWLAN Access Point, MiddleEast- Variante, SCALANCE WAM763-1 ME
Der IWLAN Access Point bietet eine hochleistungsfähige Verbindung mit Unterstützung für Wi-Fi 6 und ist für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


