SIEMENS - IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, 1201Mbit/s, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57661GE007DB0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622990865
Sonepar Artikelnummer
121121897
Hersteller Artikelnummer
6GK57661GE007DB0
Hersteller Typ
6GK5766-1GE00-7DB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57661GE007DB0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 1 Radio, 2,4/5 GHz
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Brutto-Datenrate: 1201 Mbit/s pro Radio
- 2 N-Connect-Anschlüsse
- 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Redundant DC 24V
- IP65
- Temperaturbereich: -30...+60°C
- CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert
- PLZ: CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCCID: LYHMSAXV
- Einfaches und kostengünstiges drahtloses Maschinenvernetzungssystem
- Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten
- Zuverlässige Funkverbindung für Service und Wartung
- Kompakte Bauform für effizienten Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS)
- Erweiterbar mit Videodaten
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Systemanpassungen
IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1
Das IWLAN Access Point SCALANCE WAM766-1 bietet einen integrierten Funkinterface für drahtlose Vernetzung in industriellen Anwendungen, ausgestattet mit einer hohen Datenrate und robusten Eigenschaften.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


