SIEMENS - IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, 1201Mbit/s, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57661GE007DC0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623088585
Sonepar Artikelnummer
121122006
Hersteller Artikelnummer
6GK57661GE007DC0
Hersteller Typ
6GK5766-1GE00-7DC0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57661GE007DC0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 1 Radio, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- 2 N-Connect-Anschlüsse
- 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio
- 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Redundant DC 24V, M12 L-kodiert
- PoE, IP65
- Temperaturbereich: -30...+60°C
- CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert
- Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2
- Betrieb in Ägypten und Israel
- Reliable wireless connectivity with high data rates for demanding applications.
- Robust design with IP65 rating, suitable for harsh environments.
- Support for redundant power supply ensures continuous operation.
- Flexible installation options with M12 connectors for secure connections.
- Compliant with regulatory standards for optimized deployment in various regions.
Iwlan Access Point, Scalance WAM766-1
The IWLAN Access Point SCALANCE WAM766-1 is designed to provide robust wireless connectivity with support for the latest Wi-Fi 6 technology.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


