SIEMENS - IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, add. approvals, M12, 2xN-Connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57661GE007TA0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622889930
Sonepar Artikelnummer
121121804
Hersteller Artikelnummer
6GK57661GE007TA0
Hersteller Typ
6GK5766-1GE00-7TA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57661GE007TA0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- Radio: 1, 2.4/5 GHz
- N-Connect-Anschlüsse: 2
- IEEE Standard: 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Max. Datenrate: 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio
- M12-Port: 1x10/100/1000 Mbit/s
- Stromversorgung: Redundant DC 24V, PoE
- Umgebungsbedingungen: IP65/IP67, -30...+75°C
- CLP-Schacht: Ja
- DI/DO: A-kodiert
- Länderzulassungen: CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1
- Lieferumfang: Verschlusskappen für Anschlüsse SCALANCE WAM766-1 M12 EEC
- Hohe Flexibilität bei der Installation durch PoE-Unterstützung.
- Hervorragende Leistung in unterschiedlichen Umgebungsbedingungen dank IP65/IP67 Schutz.
- Zuverlässige Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit für moderne Anwendungen.
- Gestützt auf den neuen Standard IEEE 802.11ax, um eine verbesserte Netzwerkleistung zu bieten.
- Redundante Stromversorgung sorgt für hohe Verfügbarkeit.
Iwlan Access Point, Scalance WAM766-1 EEC
The IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1 EEC, is designed to provide high-speed wireless connectivity in challenging environments with support for the latest Wi-Fi 6 technology.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


