SIEMENS - IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, add. approvals, M12, 2xN-Connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57661GE007TB0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622990872
Sonepar Artikelnummer
121121895
Hersteller Artikelnummer
6GK57661GE007TB0
Hersteller Typ
6GK5766-1GE00-7TB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57661GE007TB0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 1 Radio, 2.4/5 GHz
- 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio
- 2 N-Connect-Anschlüsse
- 1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Redundant DC 24V
- M12 L-kodiert, PoE
- IP65/IP67 für erweiterte Umgebungsbedingungen
- Temperaturbereich: -30...+75°C
- CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert
- CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2
- FCCID: LYHMSAXV1, Betrieb in USA
- Enhanced performance: Achieves high data rates with Wi-Fi 6 technology.
- Robust construction ensures reliability in harsh environments.
- Supports Power over Ethernet (PoE) for flexible installation options.
- Wide temperature range allows operation in diverse conditions.
- Includes protective closure caps for connection ports for added durability.
IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1 EEC
The IWLAN Access Point SCALANCE WAM766-1 EEC is designed for high-performance wireless connectivity with support for 802.11ax (Wi-Fi 6), making it ideal for advanced industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


