SIEMENS - IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, add. approvals, M12, 2xN-Connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57661GE007TC0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623088608
Sonepar Artikelnummer
121122008
Hersteller Artikelnummer
6GK57661GE007TC0
Hersteller Typ
6GK5766-1GE00-7TC0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57661GE007TC0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- Frequenzband: 2,4/5 GHz
- Datenrate: 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio
- Protokoll: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Anschlüsse: 2 N-Connect-Anschlüsse, 1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Stromversorgung: Redundant DC 24V, PoE
- Umgebungsschutz: IP65/IP67, Temperaturbereich -30...+75°C
- Zusätzliche Merkmale: CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert
- Zulassungen: Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2
- Robuste Leistung unter herausfordernden Umgebungsbedingungen gewährleistet zuverlässige Verbindungen.
- Die Unterstützung für Wi-Fi 6 ermöglicht höhere Datenraten und verbesserte Netzwerkleistung.
- Durch die redundante Stromversorgung wird eine unterbrechungsfreie Nutzung sichergestellt.
- Das Gerät kann in einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Ländern eingesetzt werden.
- Die flexible Montage und der umfassende Umweltschutz bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Iwlan Access Point, SCALANCE WAM766-1 EEC
Der SCALANCE WAM766-1 EEC ist ein leistungsstarker IWLAN Access Point, der für stabile und schnelle drahtlose Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


