SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, M12, 1xRadio, 3xN-Connect, PLUG-Schacht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57881GD000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239059
Sonepar Artikelnummer
120747421
Hersteller Artikelnummer
6GK57881GD000AA0
Hersteller Typ
6GK5788-1GD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57881GD000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.971 kg
- 1 Radio, 3 N-CON-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x M12 max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- M12 A-Kodiert IP65
- Temperaturbereich -20°C - +60°C
- Plug-Schacht
- Zum Betrieb außerhalb der USA/Israel
- Schock- und vibrationsfestes Aluminiumgehäuse
- 3x3 MIMO-Technologie
- Hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65
- Geeignet für Umgebungen mit großen Temperaturunterschieden
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Antennenportfolio und Montagezubehör
- Optionale Zusatzfunktionen durch iFeatures über Wechselmedium freischaltbar
- Entwickelt für industrielle Anwendungen mit schaltschranklosem Aufbau im Innenbereich
Iwlan Access Point, Scalances W788-1 M12
Der Access Point ermöglicht stabile Funkverbindungen und sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


