SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, M12, 1xRadio, 3xN-Connect, PLUG-Schacht, USA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57881GD000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239066
Sonepar Artikelnummer
121121160
Hersteller Artikelnummer
6GK57881GD000AB0
Hersteller Typ
6GK5788-1GD00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57881GD000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.953 kg
- 1 Radio, 3 N-CON-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x M12 max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- M12 A-Kodiert IP65
- Temperaturbereich -20..+60°C
- Plug-Schacht
- WPA2/802.11i/e
- Inklusive Handbücher auf CD-ROM (deutsch/englisch)
- Verschlusskappen M12
- CERT ID: RAPN-W1-M12-E3
- Robustes Aluminiumgehäuse für hohe mechanische Anforderungen
- Sehr guter Staub- und Strahlwasserschutz durch IP65
- Optimiert für Umgebungen mit großen Temperaturunterschieden
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe
- Optionale Freischaltung von Zusatzfunktionen über Wechselmedium
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Antennen und Montagezubehör
IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 M12
Access Point mit integriertem Funkinterface für den Aufbau stabiler Funkverbindungen in industriellen Anwendungen ohne Schaltschrank.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


