SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, M12, 2xRadio, 6xN-Connect, PLUG-Schacht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57882GD000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a
Verschlüsselung - IEEE 802.11 i
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239097
Sonepar Artikelnummer
120747422
Hersteller Artikelnummer
6GK57882GD000AA0
Hersteller Typ
6GK5788-2GD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57882GD000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
IEEE 802.11 i
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.089 kg
- 2 Radios
- 6 N-CON-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x M12 max. 1 Gbit/s
- PoE
- Redundant DC 24 V
- M12 A-Kodiert IP65
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Plug-Schacht
- WPA2/802.11i/e
- Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12
- Flexible Anbindung von fahrerlosen Transportsystemen
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s
- Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium
- Umfangreiches Zubehör wie Antennenportfolio und Montagezubehör erhältlich
Iwlan Access Point, SCALANCE W788-2 M12
Access Point für die drahtlosen Vor-Ort-Vernetzung von Anlagenteilen mit Bedarf an hohen Bandbreiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


