SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, M12, 2xRadio, 6xN-Connect, PLUG-Schacht, USA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57882GD000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239103
Sonepar Artikelnummer
121121030
Hersteller Artikelnummer
6GK57882GD000AB0
Hersteller Typ
6GK5788-2GD00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57882GD000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.087 kg
- 2 Radios, brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 6 N-CON-Antennenanschluss
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- 1x M12 max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- M12 A-Kodiert IP65
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest
- Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug) freischaltbar
- Flexibler Einsatz in industriellen Anwendungen ohne Schaltschrank
- Hohe mechanische Anforderungen werden erfüllt
- Umfangreiche Zubehörmöglichkeiten, darunter Antennenportfolio und Verkabelungstechnik
- Sichere Drahtloskommunikation für kritische Anwendungen
Iwlan Access Point, SCALANCE W788-2 M12
Access Point für die drahtlosen Vor-Ort-Vernetzung von Anlagenteilen mit Bedarf an hohen Bandbreiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


