SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 3xR-SMA, PLUG-Schacht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57861FC000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - WEP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169240505
Sonepar Artikelnummer
120747424
Hersteller Artikelnummer
6GK57861FC000AA0
Hersteller Typ
6GK5786-1FC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57861FC000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WEP
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
251 mm
Höhe:
251 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.618 kg
- 1 Radio, 3 R-SMA-Antennenanschluss
- Unterstützt iFeatures via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE und redundante DC 24 V
- 110 - 230 V AC via PS791-2AC
- Schutzart IP65, Temperaturbereich -40°C bis +60°C
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Widerstandsfähig gegen Betauung, UV- und Salzsprühnebel
- Für Betrieb außerhalb der USA und Israel
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse für hohe mechanische Anforderungen
- Hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch IP65
- Resistent gegen Zerstörung durch Anschlüsse innerhalb des Gerätes
- Umfangreiches Zubehör, inklusive Antennenportfolio und Montagezubehör
- Untersuchungen für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen
IWLAN Access Point, SCALANCE W786-1 RJ45
Sehr robuster Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Einsatz unter rauen Klimabedingungen, speziell entworfen für den Einsatz im Außenbereich und in öffentlich zugänglichen Bereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


