SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 3xR-SMA, PLUG-Schacht, USA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57881FC000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239080
Sonepar Artikelnummer
121121158
Hersteller Artikelnummer
6GK57881FC000AB0
Hersteller Typ
6GK5788-1FC00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57881FC000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.901 kg
- Radio: 1
- Antennenanschlüsse: 3 R-SMA
- iFeatures Unterstützung: via KEY-PLUG
- Standard: IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenzbereiche: 2.4/5 GHz
- Brutto-Datenrate: 450 Mbit/s pro Radio
- RJ45 Anschlüsse: 1x max. 1 Gbit/s
- PoE: Ja
- Stromversorgung: Redundant DC 24 V
- Gehäuseschutz: IP30
- Temperaturbereich: -20..+60 °C
- Extras: Plug-Schacht
- Zulassungen: CERT ID: RAPN-W1-RJ-E3
- Robustes Aluminiumgehäuse schützt vor Schock und Vibration und ist für hohe mechanische Anforderungen geeignet.
- 3x3 MIMO-Technologie gewährleistet stabile Funkverbindungen.
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s.
- Optionale Freischaltung von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium.
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Antennen, Steckverbinder und Montagezubehör.
IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 RJ45
Access Point für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen, ausgestattet mit einem eingebauten Funkinterface für drahtlose Verbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


