SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, RJ45, 2xRadio, 6 int. Antennen, PLUG-Schacht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57862HC000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169240529
Sonepar Artikelnummer
120747426
Hersteller Artikelnummer
6GK57862HC000AA0
Hersteller Typ
6GK5786-2HC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57862HC000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
251 mm
Höhe:
251 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.645 kg
- 2 Radios, 6 interne Antennen
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- Klemmblock, 110 - 230 V AC via PS791-2AC
- Schutzart IP65, -40..+60°C
- WPA2/802.11i/e
- CERT ID: EAPN-W2-RJ-I3
- Geeignet für Anwendungen unter hohen klimatischen Anforderungen, z.B. in mobilen Krananlagen
- Einfache Installation an Wänden und Masten
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s
- Robustes, schlagfestes Gehäuse, schock- und vibrationsfest
- Widerstandsfähig gegen Betauung, UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel
- Hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65
- Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen über Wechselmedium (Plug)
Iwlan Access Point, SCALANCE W786-2IA RJ45
Sehr robuster Access Point mit zwei eingebauten Funkinterfaces und sechs internen Antennen für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen bei der Montage im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


