SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, SFP, 2xRadio, 6xR-SMA, PLUG-Schacht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57862FE000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a
Verschlüsselung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169240611
Sonepar Artikelnummer
120747427
Hersteller Artikelnummer
6GK57862FE000AA0
Hersteller Typ
6GK5786-2FE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57862FE000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
251 mm
Höhe:
251 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.674 kg
- 2 Radios
- 6 R-SMA-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 2x SFP 1 Gbit/s Switch
- Redundant DC 24 V
- Klemmblock, 110 - 230 V AC via PS791-2AC
- IP65 Schutzart
- Betriebstemperatur: -40..+60°C
- 3x3 MIMO-Technologie
- PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s
- Robustes, schlagfestes Gehäuse, das schock- und vibrationsfest ist
- Resistent gegen Betauung sowie beständig gegen UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel
- Hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65
- Optionale Freischaltung von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Antennenportfolio und Montagezubehör
Iwlan Access Point, Scalance W786-2 SFP
Sehr robuster Access Point mit zwei eingebauten Funkinterfaces für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen bei der Montage im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


