SIEMENS - IWLAN AP, 450 Mbit/s, SFP, 2xRadio, 6xR-SMA, PLUG-Schacht, USA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57862FE000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169240628
Sonepar Artikelnummer
121121156
Hersteller Artikelnummer
6GK57862FE000AB0
Hersteller Typ
6GK5786-2FE00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57862FE000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Nein
Breite:
251 mm
Höhe:
251 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg
- Radios: 2
- Antennenanschluss: 6 R-SMA
- Unterstützung für iFeatures: via KEY-PLUG
- Standards: IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Brutto-Datenrate: 450 Mbit/s pro Radio
- Switch: 2x SFP 1 Gbit/s
- Stromversorgung: Redundant DC 24 V, Klemmblock, 110 - 230 V AC via PS791-2AC
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
- Zusatzfunktionen: Optional über Plug
- Zulassungen: CERT ID: EAPN-W2-SFP-E3, beachten der Länderzulassungen
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s
- Robustes, schlagfestes Gehäuse, schock- und vibrationsfest
- Resistent gegen Betauung sowie beständig gegen UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel
- Hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65
- Umfangreiches Zubehör wie Antennen, Steckverbinder und Montagezubehör
IWLAN Access Point SCALANCE W786-2 SFP
Sehr robuster Access Point mit zwei eingebauten Funkinterfaces für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen bei der Montage im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


