SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11ax, 601Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57621AJ001AA0
Max. Übertragungsrate - 601 Mbit/s
Ethernet - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623061137
Sonepar Artikelnummer
121212511
Hersteller Artikelnummer
6GK57621AJ001AA0
Hersteller Typ
6GK5762-1AJ00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57621AJ001AA0
Max. Übertragungsrate:
601 Mbit/s
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 1 Radio
- 1 R-SMA-Antennenanschluss
- IEEE 802.11ax, 2,4/5GHz
- Brutto-Data-Rate: 601 Mbit/s
- 1x RJ45 max. 1000 Mbit/s
- DC 24 V
- Klemmblock
- IP20
- Temperaturbereich: 0... +55°C
- Zulassungen: CERT ID: ELAX-W1-RJ-E1, ELN-XX-XX-XX
- Lieferumfang: Sicherheitshinweise deutsch/englisch, 1x Klemmblock
- Betrieb außerhalb USA/Israel
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit für effiziente Datenkommunikation.
- Flexibilität durch den Einsatz im 2,4 und 5 GHz Band.
- Robuste Bauweise mit IP20 Schutzklasse für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
- Kompatibilität mit vorhandenen RJ45 Netzwerken.
- Verlässlicher Betrieb in einem breiten Temperaturbereich.
Iwlan Client, Scalance Wub762-1
The IWLAN Client, SCALANCE WUB762-1 is designed for high-speed wireless communication, supporting the IEEE 802.11ax standard with a data rate of up to 601 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


