SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11ax, 601Mbit/s, 1xRJ45, iFeatures

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57621AJ002AA0
Max. Übertragungsrate - 601 Mbit/s
Ethernet - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623061113
Sonepar Artikelnummer
121212510
Hersteller Artikelnummer
6GK57621AJ002AA0
Hersteller Typ
6GK5762-1AJ00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57621AJ002AA0
Max. Übertragungsrate:
601 Mbit/s
Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- Unterstützt IEEE 802.11ax
- Frequenzbänder: 2,4/5GHz
- Brutto-Datenrate: 601 Mbit/s
- 1x RJ45 max. 1000 Mbit/s
- DC 24 V
- Klemmblock
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: 0... +55°C
- Landeszulassungen beachten!
- CERT ID: ELAX-W1-RJ-E1
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung in drahtlosen Netzwerken.
- Einfache Installation durch Klemmblock-Anschluss.
- Geeignet für den Betrieb außerhalb von USA/Israel.
- Lieferumfang beinhaltet Sicherheitshinweise in Deutsch/Englisch.
Iwlan Client, Scalance Wub762-1
The IWLAN Client, SCALANCE WUB762-1, is designed to provide high-performance wireless connectivity with a maximum data rate of 601 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


