SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Slot, DI/DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57631AL003DA0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Bridgefunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622944738
Sonepar Artikelnummer
121121891
Hersteller Artikelnummer
6GK57631AL003DA0
Hersteller Typ
6GK5763-1AL00-3DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57631AL003DA0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
152.5 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 1 Radio, 2,4/5 GHz
- 2 R-SMA-Anschlüsse
- Durchsatz von 1201 Mbit/s (brutto)
- 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- Redundante DC 24V Versorgung
- Klemmenblock, IP30
- Temperaturbereich: -30..+60°C
- CLP-Schacht
- Für den Betrieb außerhalb USA/Israel
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 150 Mbit/s
- Kostengünstiger Ersatz von Kabelstrecken
- Effizienter Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS)
- Einfaches Management über Web-Server und SNMP
- Zukunftssicher durch Konformität mit dem WLAN-Standard IEEE 802.11ax
- Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke
Iwlan Client, mit DI/DO SCALANCE WUM763-1
Das IWLAN Client SCALANCE WUM763-1 ermöglicht eine effiziente und sichere Drahtloskommunikation in industriellen Anwendungen durch Unterstützung des WLAN-Standards IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


