SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Slot, DI/DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57631AL003DB0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Bridgefunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623088332
Sonepar Artikelnummer
121122072
Hersteller Artikelnummer
6GK57631AL003DB0
Hersteller Typ
6GK5763-1AL00-3DB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57631AL003DB0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
152.5 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
- 1 Radio, 2,4/5GHz
- 2 R-SMA-Anschlüsse
- iFeatures support via CLP
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Brutto-Datenrate von 1201 Mbit/s
- 4x10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- Redundante DC 24V
- IP30, Betriebstemperatur -30..+60°C
- CLP-Schacht und Klemmenblock
- Für Betrieb außerhalb USA/Israel geeignet
- Kostengünstiger Ersatz von Kabelstrecken
- Leichte und kompakte Bauform für effizienten Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS)
- Besonders zukunftssicher durch Konformität mit dem weltweit anerkannten WLAN-Standard IEEE 802.11
- Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke
- Einfaches Management über Web-Server und SNMP
- Einsparung der Kosten durch Verwendung eines einzigen Funknetzes
IWLAN Client, mit DI/DO SCALANCE WUM763-1
Der IWLAN Client ermöglicht eine sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe und ist ideal für die Einbindung industrieller Anlagen in WLAN-Infrastrukturen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


