SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Steckplatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57631AL003AA0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Bridgefunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622944721
Sonepar Artikelnummer
121121899
Hersteller Artikelnummer
6GK57631AL003AA0
Hersteller Typ
6GK5763-1AL00-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57631AL003AA0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
152.5 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- Frequenzen: 2,4/5 GHz
- Datenrate: 1201 Mbit/s (brutto)
- Ports: 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45
- Stromversorgung: Redundant DC 24V
- Temperaturbereich: -30..+60°C
- Schutzart: IP30
- CCL-und Länderzulassungen: CER-ID: MSAX-W1-RJ-E2-NO, FCC ID: LYHMSAXV1
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend für Schaltschrank und schaltschranklosen Aufbau
- Ermöglicht kostengünstigen Ersatz von Kabelstrecken.
- Anpassbar an verschiedenste industrielle Anwendungen durch ein breites Antennenportfolio und zusätzliches Zubehör.
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe für sicherheitsrelevante Anwendungen.
- Einfaches Management über Web-Server und SNMP, was die Verwaltung erleichtert.
- Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke.
IWLAN Client, SCALANCE WUM763-1
Der IWLAN Client SCALANCE WUM763-1 ermöglicht eine zuverlässige Drahtloskommunikation in Industrieumgebungen mit Unterstützung für IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


