SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4xRJ45, 2xR-SMA, CLP-Steckplatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57631AL003AB0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Bridgefunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623088172
Sonepar Artikelnummer
121122057
Hersteller Artikelnummer
6GK57631AL003AB0
Hersteller Typ
6GK5763-1AL00-3AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57631AL003AB0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Bridgefunktion:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
152.5 mm
Tiefe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
- 1 Radio, 2,4/5GHz
- 2 R-SMA-Anschlüsse
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Brutto-Datenrate: 1201 Mbit/s
- 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- Redundantes DC 24V
- Klemmenblock, IP30
- Betriebstemperatur: -30..+60°C
- CLP-Schacht
- Produktzertifizierungen beachten (CERT-ID: MSAX-W1-RJ-E2-NO, FCC ID: LYHMSAXV1)
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 150 Mbit/s.
- Kostengünstiger Ersatz von Kabelstrecken.
- Kompakte und platzsparende Bauform für den Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS).
- Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke.
- Einfaches Management über Web-Server und SNMP.
- Einsparungen durch Nutzung eines einzigen Funknetzes.
Iwlan Client, Scalance Wum763-1
Das IWLAN Client SCALANCE WUM763-1 ermöglicht eine zuverlässige Drahtloskommunikation für industrielle Anwendungen über PROFINET.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


