SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 1xRJ45, 3xR-SMA, PLUG-Steckplatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57481FC000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a
Verschlüsselung - IEEE 802.11 i
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239035
Sonepar Artikelnummer
120747433
Hersteller Artikelnummer
6GK57481FC000AA0
Hersteller Typ
6GK5748-1FC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57481FC000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
IEEE 802.11 i
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.907 kg
- 1 Radio
- 3 R-SMA-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- Klemmblock, IP30
- Temp: -20 ...+60°C
- WPA2/802.11i/e
- CERT ID: RAPN-W1-RJ-E3
- Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 2x Klemmblock
- Geeignet für Anwendungen mit maximaler Bandbreite, z.B. Videoüberwachung.
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest für hohe mechanische Anforderungen.
- Staubschutz mit Schutzart IP30 für zuverlässige Nutzung in rauen Umgebungen.
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen.
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s.
- Erweiterungsmöglichkeiten durch optionale Zusatzfunktionen (iFeatures).
- Umfangreiches Zubehör zur Unterstützung der Installation und Anwendung.
Scalance W748-1 RJ45
Der IWLAN Client Scalance W748-1 RJ45 dient zur Verwaltung der Funkverbindung von bis zu acht angeschlossenen Geräten mit Industrial Ethernet-Anschluss und bietet hohe Bandbreite für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


