SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 3xR-SMA, PLUG-Steckplatz, US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57481FC000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239042
Sonepar Artikelnummer
121121134
Hersteller Artikelnummer
6GK57481FC000AB0
Hersteller Typ
6GK5748-1FC00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57481FC000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.909 kg
- 1 Radio, 3 R-SMA-Antennenanschluss
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45, max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- Klemmblock, IP30
- Temperaturbereich: -20 ... +60°C
- WPA2/802.11i/e
- 3x3 MIMO-Technologie
- Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen via KEY-PLUG
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest für hohe mechanische Anforderungen
- Geeignet für Anwendungen mit maximaler Bandbreite, wie Videoüberwachung
- Stabile Funkverbindungen und sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Antennenportfolio und Montagezubehör
IWLAN Client, SCALANCE W748-1 RJ45
Der IWLAN Client, SCALANCE W748-1 RJ45, ermöglicht die Verwaltung von Funkverbindungen mit bis zu acht angeschlossenen Geräten über Industrial Ethernet-Anschluss und bietet hohe Bandbreiten für Anforderungen wie Videoüberwachung oder Echtzeitkommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


