SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot, DI/DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57661GE003DA0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622889947
Sonepar Artikelnummer
121121760
Hersteller Artikelnummer
6GK57661GE003DA0
Hersteller Typ
6GK5766-1GE00-3DA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57661GE003DA0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- Frequenzband: 2,4/5 GHz
- Brutto-Datenrate: 1201 Mbit/s pro Radio
- Anschlüsse: 2 N-Connect-Anschlüsse, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Stromversorgung: Redundant DC 24V, M12 L-kodiert PoE
- Umgebungsbedingungen: IP65, -30...+60°C
- Besonderheiten: iFeatures-Support via CLP, CLP-Schacht
- Zulassungen: Länderzulassungen beachten, CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1
- Kostengünstiger Ersatz von Kabelstrecken und einfache Einbindung industrieller Anlagen in WLAN-Infrastrukturen.
- Platzsparende Bauform, ideal für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Schaltschrankanwendungen.
- Sichere Drahtloskommunikation mit PROFINET und PROFIsafe für sicherheitsrelevante Datenübertragung bis 150 Mbit/s.
- Einfache Verwaltung über Web-Server und SNMP.
- Zukunftssicher durch Konformität mit dem weltweit anerkannten WLAN-Standard IEEE 802.11.
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Antennenportfolio und Montagezubehör, sorgt für eine vollständige Systemlösung.
Iwlan Client, Scalance Wum766-1
Der IWLAN Client SCALANCE WUM766-1 ermöglicht eine effiziente und sichere Drahtloskommunikation in industriellen Umgebungen über den WLAN-Standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


