SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot, DI/DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57661GE003DB0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622990889
Sonepar Artikelnummer
121121893
Hersteller Artikelnummer
6GK57661GE003DB0
Hersteller Typ
6GK5766-1GE00-3DB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57661GE003DB0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 1 Radio, 2,4/5 GHz
- 2 N-Connect-Anschlüsse
- iFeatures-Support via CLP
- Brutto-Datenrate von 1201 Mbit/s pro Radio
- 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Redundant DC 24V
- M12 L-kodiert PoE
- Betriebstemperatur: -30...+60°C
- IP65 Schutzklasse
- Für den Betrieb in den USA zugelassen (CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCCID: LYHMSAX65V1)
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 150 Mbit/s
- Kostengünstiger Ersatz von Kabelstrecken
- Effizienter Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS)
- Platzsparende Bauform für Schaltschrank- und schaltschranklosen Aufbau
- Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten
- Einfaches Management über Web-Server und SNMP
- Kosteneinsparung durch Verwendung eines einzigen Funknetzes
Iwlan Client, Scalance Wum766-1
Der IWLAN Client SCALANCE WUM766-1 bietet eine robuste WLAN-Lösung mit IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) für industrielle Anwendungen zur zuverlässigen drahtlosen Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


