SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11ax, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot, DI/DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57661GE003DC0
Max. Übertragungsrate - 1201 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623088615
Sonepar Artikelnummer
121122004
Hersteller Artikelnummer
6GK57661GE003DC0
Hersteller Typ
6GK5766-1GE00-3DC0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57661GE003DC0
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
179.5 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 2,4/5 GHz Frequenz
- 2 N-Connect-Anschlüsse
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Standard
- Brutto-Data-Rate von 1201 Mbit/s pro Radio
- 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Redundante DC 24V Versorgung
- IP65 Schutzart
- Betriebstemperatur von -30...+60°C
- CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert
- Vorschriften für Länderzulassungen beachten!
- CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2
- Sichere Drahtloskommunikation mit PROFINET und PROFIsafe bis 150 Mbit/s
- Kostengünstiger Ersatz von Kabelstrecken
- Effiziente Nutzung auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) durch kompakte Bauform
- Zukunftssicher durch Konformität mit IEEE 802.11 Standard
- Vorhersagbarer Datenverkehr und definierte Antwortzeiten
- Echtzeitkommunikation und Redundanzanforderungen über PROFINET
- Einfaches Management über Web-Server und SNMP
- Kosteneinsparung durch Verwendung eines einzigen Funknetzes
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Antennen, Steckverbinder und Verkabelungstechnik
Iwlan Client, Scalance Wum766-1
Der IWLAN Client SCALANCE WUM766-1 ermöglicht sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit modernen Industrieanwendungen und bietet hohe Datenraten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


