SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11n, 1xM12, 3xN-Connect, US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57481GD000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239028
Sonepar Artikelnummer
121121136
Hersteller Artikelnummer
6GK57481GD000AB0
Hersteller Typ
6GK5748-1GD00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57481GD000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.992 kg
- Radio: 1
- Antenne Anschlüsse: 3 N-CON
- Unterstützung für iFeatures: via KEY-PLUG
- Standard: IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenzbänder: 2,4/5GHz
- Brutto Datenrate: 450 Mbit/s pro Radio
- Übertragungsrate M12: max. 1 Gbit/s
- Stromversorgung: PoE, Redundant DC 24 V
- Gehäuseschutzart: IP65
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
- Verschlüsselung: WPA2/802.11i/e
- Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, Verschlusskappen M12
- Robustes Aluminiumgehäuse für hohe mechanische Anforderungen und Schutz gegen Schocks und Vibrationen.
- Hoher Staub- und Strahlwasserschutz durch Schutzart IP65.
- Geeignet für Anwendungen mit maximaler Bandbreite, z.B. Videoüberwachung und Echtzeitkommunikation.
- Stabile Funkverbindungen und sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s.
- Umfangreiches Zubehör wie Antennenportfolio und Montagezubehör für eine einfache Integration.
Scalance W748-1 M12
Der IWLAN Client SCALANCE W748-1 M12 ermöglicht die Verwaltung von Funkverbindungen für industrielle Anwendungen mit bis zu acht angeschlossenen Geräten über einen Industrial Ethernet-Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


