SIEMENS - IWLAN Client/WLAN Bridge, IP65, IEEE 802.11n, 3xN-Connect, PLUG-Steckplatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57481GD000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a
Verschlüsselung - IEEE 802.11 i
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239011
Sonepar Artikelnummer
120747434
Hersteller Artikelnummer
6GK57481GD000AA0
Hersteller Typ
6GK5748-1GD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57481GD000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a
Verschlüsselung:
IEEE 802.11 i
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
176 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.990 kg
- 1 Radio, 3 N-CON-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x M12 max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- IP65, -20°C bis +60°C
- 3x3 MIMO-Technologie
- WPA2/802.11i/e
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest
- Geeignet für industrielle Anwendungen ohne Schaltschrank im Innenbereich
- Optimal für Anwendungen mit maximaler Bandbreite, z.B. Videoüberwachung
- Stabile Funkverbindungen und sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe
- Erweiterbare Funktionen durch optionale Freischaltung von Zusatzfunktionen
- Umfangreiches Zubehör zur Unterstützung der Installation und Nutzung
IWLAN Client, SCALANCE W748-1 M12
Der IWLAN Client SCALANCE W748-1 M12 ermöglicht die Verwaltung der Funkverbindung von bis zu acht angeschlossenen Geräten mit Industrial Ethernet-Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


