SIEMENS - IWLAN RCoax Cable PE 1/2 Zoll, 2,4GHz, long distance, -40°C/+85°C, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18752A
Anschluss - sonstige
Montageart - sonstige
MIMO - Nein
Geeignet für Innenräume - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851152
Sonepar Artikelnummer
12122515399
Hersteller Artikelnummer
6XV18752A
Hersteller Typ
6XV1875-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18752A
Anschluss:
sonstige
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.232 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Temperature Range: -40°C to +85°C
- Minimum Order Quantity: 20 meters
- Delivery Unit: Maximum 500 meters
- Frequency: 2 GHz
- Applications: Suitable for various guided vehicle applications, including electric monorails, automated transport systems, cranes, high rack handling devices, transfer lines, tool change vehicles, tunnels, and elevators.
- Höchste Zuverlässigkeit durch kontrolliertes und definiertes Funkfeld entlang des Kabels.
- Berührungslose und damit verschleißfreie und wartungsarme Datenübertragung.
- Kosteneinsparung durch Substitution von Schleifleitern, Schleppkabeln und Datenlichtschranken.
- Hohe Flexibilität bei der Verlegung.
- Investitionsschutz durch Einbindung von PROFIBUS-Geräten.
Iwlan Rcoax Cable Pe 1/2 2,4ghz Long Distance
As a special antenna used on access points, this coaxial cable provides reliable wireless connections in demanding radio environments such as tunnels, channels, and elevator shafts.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


