SIEMENS - IWLAN RCoax Cable PE 1/2 Zoll, 5GHz, short distance, -40°C/+85°C, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18752D
Anschluss - sonstige
Montageart - sonstige
MIMO - Nein
Geeignet für Innenräume - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851541
Sonepar Artikelnummer
12122515499
Hersteller Artikelnummer
6XV18752D
Hersteller Typ
6XV1875-2D
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18752D
Anschluss:
sonstige
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.232 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Mindestbestellmenge: 20m
- Liefereinheit: max. 1000m
- Geeignet für Elektrohängebahnen, fahrerlose Transportsysteme und Krane
- Höchste Zuverlässigkeit durch kontrolliertes und definiertes Funkfeld entlang des Kabels.
- Berührungslose und damit verschleißfreie sowie wartungsarme Datenübertragung.
- Kosteneinsparungen durch Substitution von Schleifleitern, Schleppkabeln und Datenlichtschranken.
- Hohe Flexibilität bei der Verlegung.
- Investitionsschutz durch Einbindung von PROFIBUS-Geräten.
IWLAN RCoax Cable PE 1/2 5GHz
Das IWLAN RCoax Kabel sorgt für zuverlässige Funkverbindungen in funktechnisch anspruchsvollen und schwer zugänglichen Bereichen wie Tunneln und Kanälen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


