SIEMENS - IWLAN RCoax N-Connect female N-Connector 2,4 und 5 GHz, feldkonfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57980CN000AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018359303075
Sonepar Artikelnummer
120747473
Hersteller Artikelnummer
6GK57980CN000AA0
Hersteller Typ
6GK5798-0CN00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57980CN000AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.159 kg
- Feldkonfektionierbar
- Geeignet für 2,4 und 5 GHz Frequency
- Teil des SIMATIC NETIWLAN Systems
- Einfache Installation und Anpassung im Feld
- Optimale Verbindung für zuverlässige Datenübertragung
- Kompatibel mit verschiedenen Komponenten im Netzwerk
Rcoax N-Connect Female N-Connector
Der Rcoax N-Connect Female N-Connector dient als Verbindungsstück des RCoax Cable zum Anschluss weiterer Komponenten im 2,4 und 5 GHz Bereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


