SIEMENS - IWLAN RCoax N-Connect female Power Splitter 2-fach 2,4 und 5 GHz Y-Glied

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57980SN000EA0
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851206
Sonepar Artikelnummer
120747503
Hersteller Artikelnummer
6GK57980SN000EA0
Hersteller Typ
6GK5798-0SN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57980SN000EA0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.740 kg
- Typ: N-Connect Female Power Splitter
- Anzahl der Ausgänge: 2-fach
- Frequenzbänder: 2,4 GHz und 5 GHz
- Ermöglicht eine effiziente Signalverteilung für optimale Netzwerkabdeckung.
- Einfache Integration in bestehende SIMATIC NETIWLAN Systeme.
N-Connect Female Power Splitter 2-fach; 2,4 und 5 GHz Y-Glied
Der N-Connect Female Power Splitter dient zur Verteilung von WLAN-Signalen in 2,4 und 5 GHz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


