SIEMENS - IWLAN RCoax N-Connect male/female Attenuator 10DB Dämpfungsglied 10DB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57980AP004CA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851176
Sonepar Artikelnummer
120747505
Hersteller Artikelnummer
6GK57980AP004CA0
Hersteller Typ
6GK5798-0AP00-4CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57980AP004CA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.060 kg
- Dämpfung: 10 dB
- Typ: N-Connect Male/Female
- Verwendung: Optimierung der Signalübertragung
- Kompatibilität: SIMATIC NETIWLAN-Produkte
- Verbesserte Signalqualität und Reichweite in drahtlosen Netzwerken
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität der Verbindung
N-Connect Male/Female Dämpfungsglied 10 dB
Der SIMATIC NETIWLAN Dämpfungsglied N-Connect Male/Female ist ein hochwertiges Dämpfungsglied mit einer Dämpfung von 10 dB, das zur Optimierung der Signalübertragung in drahtlosen Netzwerken dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


