SIEMENS - IWLAN RCoax N-Connect male/male COUPLER 2,4GHz Kupplungsstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57980CP001AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018359299316
Sonepar Artikelnummer
120747504
Hersteller Artikelnummer
6GK57980CP001AA0
Hersteller Typ
6GK5798-0CP00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57980CP001AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.060 kg
- Typ: N-Connect Male/Male
- Verwendung: Verbindungselement für Netzwerkgeräte
- Kompatibilität: SIMATIC NETIWLAN
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Ermöglicht stabile und sichere Netzwerkverbindungen
- Optimiert die Effizienz in industriellen Anwendungen
N-Connect Male/Male Coupler Kupplungsstück
Der SIMATIC NETIWLAN Koppler N-Connect Male/Male wird verwendet, um eine effiziente und zuverlässige Verbindung zwischen Geräten herzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


