SIEMENS - IWLAN RCoax N-Connect Male Termination Impedance 50 Ohm TI795-1N, 2.4 und 5 GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57951TN001AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018359299323
Sonepar Artikelnummer
120747499
Hersteller Artikelnummer
6GK57951TN001AA0
Hersteller Typ
6GK5795-1TN00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57951TN001AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.045 kg
- Impedance: 50 Ohm
- Frequency Range: 2.4 und 5 GHz, IP65
- Operating Frequency: 0...6 GHz
- Ensures effective signal termination for optimal performance.
- Highly durable design suitable for various environmental conditions.
- Facilitates seamless wireless communication across multiple frequencies.
N-Connect Male Termination Impedance TI795-1N
The N-Connect Male Termination Impedance TI795-1N is designed for reliable performance in wireless communication systems, supporting a frequency range of 0...6 GHz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


