SIEMENS - IWLAN RCoax N-Connect/SMA female/female Panel Feedthrough

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57980PT002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851183
Sonepar Artikelnummer
120747507
Hersteller Artikelnummer
6GK57980PT002AA0
Hersteller Typ
6GK5798-0PT00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57980PT002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.035 kg
- Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz
- Maximale Wandstärke: 5,5 mm
- Typ: N-Connect/SMA Female/Female
- Verwendung: SIMATIC NETIWLAN Schrankdurchführung
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Unterstützt moderne Funkstandards für eine bessere Leistung.
- Robuste Bauweise für Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.
N-Connect/SMA Female/Female Panel Feedthrough
This panel feedthrough is designed for connecting wireless antennas, supporting both 2.4 GHz and 5 GHz frequencies for wall thicknesses up to a maximum of 5.5 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


