SIEMENS - IWLAN RCoax Spacer, 85 mm, Abstandshalter für RCoax Cable Clip 1/2 Zoll, 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57988MD000AC1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851282
Sonepar Artikelnummer
120747478
Hersteller Artikelnummer
6GK57988MD000AC1
Hersteller Typ
6GK5798-8MD00-0AC1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57988MD000AC1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.280 kg
- Abstandshalter mit einer Länge von 85 mm
- Kompatibel mit RCoax-Kabelclips 1/2
- Packungsgröße: 10 Stück
- Entwickelt für die Verwendung in SIMATIC NETIWLAN Anwendungen
- Einfachere Installation durch optimierte Abstandshalter
- Erhöhte Stabilität der Kabelbefestigung
- Flexibilität und Kosteneffizienz durch Packungsgröße von 10 Stück
Rcoax Spacer 85 mm Abstandshalter für RCoax Cable Clip 1/2 10 Stück 27. SIMATIC NETIWLAN RCoax Spacer 85mm
Der Rcoax Spacer wird verwendet, um die Installation und Befestigung von RCoax-Kabelclips zu optimieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


