SIEMENS - IWLAN RCoax Spacer, 85 mm, Abstandshalter für RCoax Cable Clip 1/2 Zoll, 100 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57988MD000AM1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851299
Sonepar Artikelnummer
120747479
Hersteller Artikelnummer
6GK57988MD000AM1
Hersteller Typ
6GK5798-8MD00-0AM1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57988MD000AM1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.290 kg
- Produktgröße: 85 mm
- Typ: Abstandshalter für RCoax Kabelclip
- Verpackung: 100 Stück
- Einfacher Installationsprozess durch präzise Passform.
- Erhöhte Stabilität der Kabelinstallation.
- Optimale Lösung für eine ordentliche und sichere Kabelverlegung.
Rcoax Spacer 85 mm Abstandshalter für RCoax Cable Clip 1/2 100 Stück
Der RCoax Spacer 85 mm dient als Abstandshalter für RCoax Kabelclips und ist in praktischen 100 Stück Packungen erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


