SIEMENS - IWLAN RCoax Threaded Washer M6, Gewindesch. f. RCoax Cable Clip 1/2 Zoll, 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57988MC000AC1
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 73181900
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851268
Sonepar Artikelnummer
120747476
Hersteller Artikelnummer
6GK57988MC000AC1
Hersteller Typ
6GK5798-8MC00-0AC1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57988MC000AC1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.020 kg
- Type: Gewindescheibe
- Compatible with: RCoax Cable Clip 1/2
- Thread size: M6
- Quantity: 10 Stück
- Enables reliable fastening of cable clips for enhanced stability.
- Simplifies installation process with compatible design for M6 bolts.
- High-quality material ensures durability and longevity.
Rcoax Threaded Washer M6
The Rcoax Threaded Washer M6 is designed for use with RCoax Cable Clip 1/2 to securely fasten M6 threaded bolts.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


